適用於五種最常見螺絲起子頭尺寸
- 極高品質萬用套筒扳手可確保使用壽命長
- 表面:鍍鉻,拋光
- 驅動尺寸:1/4" 方形套筒
- 尖端:雙六角,多種外型
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於五種最常見起子頭尺寸的多型材。一組即可涵蓋所有應用:
- 六角,公制
- 方形,公制
- 六角,公制
- 六角,英制
- 梅花頭
![]() | |
起子 | 1/4 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端類型 | 十二面頭,多型材 |
對邊寬 | 12 公釐 |
長度 (L1) | 22 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 16,9 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 16,9 mm |
版本 | 短 |
套筒扳手深度 (t) | 10 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |