歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/4" 套筒扳手嵌件 配備磁鐵,公制

1/4 英吋六角磁性套筒扳手
1/4吋磁性六角套筒 WS:10MM L:22MM

料號 0714111810

EAN 4024835331838

登入後的客戶價格
1/4" 套筒扳手嵌件 配備磁鐵,公制

料號 0714111810

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 表面:鍍鉻,拋光

  • 起子:1/4 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 提示:適用於突出螺紋柄的六角頭、內芯
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
難以觸及的位置,可自動保留螺絲與螺母

起子

1/4 英吋

擰動類型

內方

尖端類型

適用於外六角形

對邊寬

10 公釐

長度 (L1)

22 mm

套筒扳手外徑 (D1)

14,6 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

6,1 mm

版本

配備磁鐵

套筒扳手深度 (t)

8,1 mm

材料

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊