歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型

1/4 英吋公制六角套筒扳手,長
1/4吋六角套筒 規格:SW 5MM L:50MM長

料號 0713112105

EAN 4024835398312

登入後的客戶價格
1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型

料號 0713112105

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 表面:鍍鉻,拋光

  • 起子:1/4 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 提示:適用於六角頭
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
螺柱、螺紋桿上的螺絲連接

起子

1/4 英吋

擰動類型

內方

尖端類型

適用於外六角形

對邊寬

5 公釐

長度 (L1)

50 mm

套筒扳手外徑 (D1)

8,1 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

11,9 mm

版本

套筒扳手深度 (t)

9 mm

材料

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊