透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071471 280
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
外擰動
1 1/4 英吋
尖端大小
1/4 英吋
最小/最大扭矩量程
4-20 Nm
適合右手擰緊
是
適合左手擰緊
長度 (L1)
390 mm
槓桿長度 (L2)
14 cm
棘輪頭高度 (B1)
11,7 mm
含直角量規的棘輪頭高度 (B2)
9,50 mm
手柄直徑 (D1)
1 cm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
通用粗針織手套
半殼六角壓接嵌件
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
HSCo 階梯式點焊鑽頭
1/4 英吋套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲
1/4 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲
維護套組 適用於 1/4 英吋與 3/8 英吋帶轉盤的雙向棘輪
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
傾斜刀套 非絕緣