透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0713118106
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
起子 (S2)
1/4 英吋
擰動類型
內方
尖端大小 (S1)
尖端類型
外正方形
長度 (L)
152 mm
套筒扳手外徑 (D1)
12,5 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於油漆混合杯的蓋子
空心拉釘,平頭
基礎垂直夾 附水平底座與抗油塑膠手柄
Multifix 管與緊固夾
精密螺絲起子,TX
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)
電子邊刃鉗,尖頭
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®