六角柄,配備六角刀座與亮鍍鎳頭
操作快速
- 配備拉絲鍍鉻六角柄的螺絲起子
- 快速夾頭可輕鬆進行起子頭切換,因此使用起來非常簡單
- 亮鍍鎳頭,特別耐用
- 尖端符合 DIN 3126-D,配備起子頭筒套
操作不費力
- 複合式手柄,操作不費力
- 手柄具有扁平側邊與六角刀座,有更好的力量傳導,讓工作更有效率
- 手柄上印有起子符號和尺寸,可快速輕鬆辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於六角起子頭
![]() | |
尖端大小 | 1/4 英吋 |
刀片長度 (A) | 110 mm |
手柄長度 (B) | 106 mm |
手柄寬度 (C) | 35 mm |