特別適用於深嵌的車輪螺母。
完美工作長度
確保與擋泥板邊緣的安全距離。
可防止遭受傷害
可旋轉塑膠套筒可保護鋁製輪輞的塗層。
容易識別
這些套筒扳手的彩色引導系統及其尺寸標記,可讓您輕鬆識別正確的扳手寬度,藉以減少時間的浪費。
應用區域
與以下相容,甚至更多:Porsche Macan、Porsche Cayenne、VW Touareg、Audi Q5、Audi Q7 和 Mercedes AMG。
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
對邊寬 | 19 公釐 |
尖端類型 | 外六角 |
長度 (L1) | 130 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 30 mm |
套筒扳手深度 (t) | 35 mm |
套筒內徑 (d2) | 27,5 mm |
套筒外徑 (d3) | 30,5 mm |
版本 | 固定銷的孔,與 O 型環的凹槽, 特別長, 公制 |
表面 | 磨光 |
材料 | 鋼 |
套筒材料 | 塑膠 |