正、反轉共六段調整的高強度雙鎚塊衝擊扳手
精密的雙鎚塊構造,高動力輸出且低震動設計
堅固的鎚塊外殼,一體成型由熱鍛鋼製造而成,傳動軸採鉻鉬鋼製作,增加安全性及耐用性
偏心汽缸設計,提供最大的反向輸出扭力
下排氣設計,使氣體不直接噴向物體導致灰塵產生
三節式機身外殼,重心配重設計,使重心落於中心點,符合人體工學,提供使用者省力及良好平衡握感
正、反轉各3段式調整設計,配合扳機風量微調控制,達到最佳操控性
應用區域
適用於傳動系統拆卸/組裝
類型描述 | IMPwrench-PN 1/2" 868 Nm |
刀具固定裝置 | 1/2 英吋外部正方形 |
最大釋放扭矩 | 868 Nm |
聲壓位準 | 85 dB |
工作壓力 | 6,2 bar |
機器重量 | 2200 g |
最小軟管內徑 | 8 mm |
耗氣量 | 120 l/min |
長度 x 寬度 x 高度 | 180 x 0 x 220 mm |