適用於輕金屬輪圈的輕巧安裝。長版顏色編碼。
設計:鍛造,磨光
起子:1/2 英吋,固定銷的孔與 O 型環的凹槽
起子:六角,公制,Powerdriv
幾何:長型
塑膠套筒
防止對鋁圈漆面造成損傷
套筒扳手嵌件內的塑膠止擋
保護鍍鉻輪螺栓的邊緣與表面
帶顏色編碼的塑膠套筒
簡化尺寸的識別並防止浪費工作時間
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
例如,Smart 的大小 15。Opel/Vauxhall Insignia 的大小 22
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
對邊寬 | 21 公釐 |
尖端類型 | 適用於外六角形 |
長度 (L1) | 85 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 30 mm |
套筒扳手深度 (t) | 22 mm |
套筒內徑 (d2) | 28,4 mm |
套筒外徑 (d3) | 30,7 mm |
版本 | 鍛造 |
材料 | 鋼 |
表面 | 磨光 |