額外的 360° 旋轉手柄機制非常適合在受限空間中擰緊
360° 轉動手柄
- 轉動手柄末端可旋轉起子
- 作業速度加快一倍
- 亦可做為標準棘輪使用
套筒不會意外脫開
- 安全鎖可防止套筒掉落或遺失
- 只要壓下按鈕便可鬆開插頭
輕鬆改變方向
- 轉盤切換,能輕易在順時針與逆時針旋轉方向之間變換
無需維護齒輪
- 含 52 個細齒、7° 反轉角度、絕對無需維護、保證機械永久潤滑
![]() | |
尖端大小 | 1/2 英吋 |
DIN | 3122 |
材料 | 鉻釩鋼 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鉻高度光澤緞光加工 |
長度 (L1) | 250 mm |
槓桿長度 (L2) | 240 mm |
手柄長度 (L3) | 114 mm |
手柄直徑 (D1) | 33 mm |
棘輪直徑 (D2) | 43,5 mm |
棘輪頭高度 (B1) | 29,2 mm |
含直角量規的棘輪頭高度 (B2) | 46,2 mm |