歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2" 連接

1/2 英吋連接件
3/8吋套筒用延長桿 長度600MM

料號 071512 171

EAN 4011231727273

登入後的客戶價格
1/2" 連接

料號 071512 171

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 標準:DIN 3123,ISO 3316

  • 表面:鍍鉻

  • 驅動尺寸:1/2" 方形套筒

  • 尖端:方頭
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
套筒扳手轉接器嵌件

尖端大小 (S1)

3/8 英吋

起子 (S2)

1/2 英吋

材料

表面

鍍鉻

套筒扳手外徑 (D1)

25 mm

長度 (L1)

600 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊