帶防塵棘輪,適合工廠應用及攜帶使用的實用金屬盒,具專業品質的 ZEBRA® 工具
實用的 24 件式套筒組合,以金屬盒包裝
- 此組合包含的基本設備,不論是在工廠內使用或是攜帶使用皆適合
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 如果工具遺失,您可以一眼看出來
- 金屬盒 405 x 165 x 50 mm,大小 3
套筒扳手搭配六角輸出,最常見的尺寸一應俱全
強力有效的鎖緊力
- 兩個堅硬的延長桿可用於直接傳遞力量
防塵雙向棘輪,適合嚴苛的工作條件 - 獲頒紅點設計獎
- 薄型棘輪有偏移頭,可提供更多間隙
- 其機制有 72 齒,提供兩種污染防護 (保護等級 IP 5X),而且無須維護永保潤滑
- 方形起子特別堅固耐用
- 雙向棘輪具有符合人體工學的堅固塑膠手柄,維持工作的舒適與安全
- 微小的 5° 弧擺可快速不費力地鎖緊或鬆開螺絲
- 人體工學最佳化的雙向桿,可輕鬆地在順時針與逆時針方向間切換;而棘輪頭在鎖緊時也可以按壓,以免意外切換方向
- 更加便於施力單手操作
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的耐用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 24 Stck(pcs) |
寬度 x 高度 x 深度 | 405 x 50 x 160 mm |
1/2 英吋套筒扳手 24 件式組合 包括:
1
x
1/2 英吋傾斜擴展頭
ANGLEXT-1/2IN-L53MM
描述:
50 mm
數量:
1
x