- 設計:長
- 起子:1/2 英吋方形套筒,接球溝槽
- 提示:12 角
- 定位銷的孔與 O 型環凹槽
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端大小 | XZN M8 |
尖端類型 | 多齒 |
長度 (L1) | 100 mm |
刀片長度 (L2) | 63 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 25 mm |
版本 | 長 |
材料 | 鋼 |