歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2 英吋與 1/4 英吋套筒扳手 組合中包含 59 件工具

1/4+1/2 英吋套筒扳手分類,防塵棘輪,59 件式
1/4吋+2/1吋 防塵棘輪扳手套筒組 59PCS裝

料號 0965090590

EAN 4046777132526

登入後的客戶價格
1/2 英吋與 1/4 英吋套筒扳手 組合中包含 59 件工具

料號 0965090590

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶防塵棘輪,適合工廠應用及攜帶使用的實用金屬盒,具專業品質的 ZEBRA® 工具

種類非常廣泛的 59 件式組合,以堅固耐用的金屬盒包裝


  • 此組合提供高品質基本設備全方位選擇,適合工廠應用及攜帶使用

  • 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒,採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果

  • 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位

  • 如果任何工具遺失,您可以立即看出來


可配合套筒和起子頭,幾乎適用於任何螺絲


  • 1/4 英吋組合包含從 4 到 14 公釐對邊寬的 12 種套筒扳手,2 種延長桿,傾斜延長桿,還有搭配快拆式夾頭且適用於 15 種起子頭的轉接器,以及彈性轉接器

  • 1/2 英吋組合包含從 10 到 32 公釐對邊寬的 19 種套筒,2 種延長桿和一種傾斜延長桿

  • 15 個短起子頭適合大多數螺絲類型:PH、一字、六角承窩和梅花

  • 這表示幾乎可以連接所有螺絲類型


1/4 英吋和 1/2 英吋工具提供強力、高效的鎖緊力


  • 兩個堅硬的延長桿可用於直接傳遞力量

  • 萬向接頭可制動角度並固定於指定位置


防塵雙向棘輪,適合嚴苛的工作條件 - 獲頒紅點設計獎


  • 薄型棘輪有中心下壓的頭,可提供更多間隙

  • 其機制有 72 齒,提供兩種污染防護 (保護等級 IP 5X),而且無須維護永保潤滑

  • 方形起子特別堅固耐用

  • 雙向棘輪具有符合人體工學且堅固的塑膠手柄,可舒適安全地工作

  • 微小的 5° 弧擺可快速又不費力地鎖緊或鬆開螺絲

  • 人體工學最佳化的雙向桿,可輕鬆地在順時針與逆時針方向間切換;而棘輪頭在鎖緊時也可以按壓,以免意外切換方向

  • 更加便於施力單手操作


堅固螺絲起子


  • 實用的 1/4 英吋螺絲起子,具有全長桿身和符合人體工學的塑膠手柄。


極高品質,使用壽命長


  • 表面經過鍍鉻拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 工具的長期可用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

59 Stck(pcs)

寬度 x 高度 x 深度

350 x 55 x 260 mm

1/2 英吋與 1/4 英吋套筒扳手 組合中包含 59 件工具 包括:
1 x
帶 1/4 英吋尖端的螺絲起子 手柄末端有方形起子

螺絲起子1/4IN-SKT-L:225MM

描述:
1/4 英吋
有安裝座的圓形亮鍍鉻連續柄,適用於方形套筒
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X5.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH3-L25MM

描述:
PH3; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS3MM/長25MM

描述:
3 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS4MM/長25MM

描述:
4 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS5MM/長25MM

描述:
5 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS6MM/長25MM

描述:
6 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

BIT TX C 6,3 (1/4)

描述:
TX15
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

描述:
TX20
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

描述:
TX25
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

BIT TX C 6,3 (1/4)

描述:
TX27
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

描述:
TX30
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX10/長25MM

描述:
TX10; 10
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX40/長26MM

描述:
TX40; 40
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋反向桿棘輪,防塵

1/2吋正反轉棘輪扳手 L:253MM

描述: 防塵棘輪,即使在艱困的工作條件下也能延長使用壽命。
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋反向桿棘輪,防塵

1/4吋正反轉棘輪扳手 L:136MM

描述: 防塵棘輪,即使在艱困的工作條件下也能確保耐用性。
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-SOCKET 10 HEX SHORT

描述:
10 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS11

描述:
11 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-SOCKET 12 HEX SHORT

描述:
12 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-SOCKET 13 HEX SHORT

描述:
13 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2INSOCKET SW14 SHORT

描述:
14 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN SOCKET SW15 SHORT

描述:
15 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN SOCKET SW16 SHORT

描述:
16 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2 SOCKET SW17 SHORT

描述:
17 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN SOCKET SW18 SHORT

描述:
18 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN SOCKET SW19 SHORT

描述:
19 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN SOCKET SW20 SHORT

描述:
20 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN SOCKET SW21 SHORT

描述:
21 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-套筒-短型-六角-WS22

描述:
22 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-套筒-短型-六角-WS24

描述:
24 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

1/2吋六角套筒 規格:SW26MM L:38MM短

描述:
26 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-套筒-短型-六角-WS27

描述:
27 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

1/2吋六角套筒 規格:SW28MM L:44MM短

描述:
28 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-套筒-短型-六角-WS30

描述:
30 公釐
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型

ZEBRA 1/2IN-套筒-短型-六角-WS32

描述:
32 公釐
數量: 1 x
1/2 英吋傾斜擴展頭
1 x
1/2 英吋傾斜擴展頭

ANGLEXT-1/2IN-L53MM

描述:
50 mm
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋擴展頭

1/2吋套筒用延長桿 長度125MM

描述:
125 mm
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋擴展頭

ZEBRA 1/2IN-EXTENSION 250MM/10IN

描述:
250 mm
數量: 1 x
1 x
1/2 英吋萬向接頭

1/2吋套筒萬向接頭 全長 78MM

描述:
70 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 4MM L:22MM短

描述:
4 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 5MM L:22MM短

描述:
5 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 6MM L:22MM短

描述:
6 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 7MM L:22MM短

描述:
7 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 8MM L:22MM短

描述:
8 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW 9MM L:22MM短

描述:
9 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW10MM L:22MM短

描述:
10 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW11MM L:22MM短

描述:
11 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW12MM L:22MM短

描述:
12 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW13MM L:22MM短

描述:
13 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW14MM L:22MM短

描述:
14 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型

1/4吋六角套筒 規格:SW5.5MM L:22MM短

描述:
5.5 公釐; 長度: 22 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋傾斜延長桿

1/4吋套筒接頭用長度25MM

描述:
25 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋延長桿

1/4吋套筒用延長桿 長度100MM

描述:
100 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋延長桿

1/4吋套筒用延長桿 長度150MM

描述:
152 mm
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋萬向接頭

1/4IN UNIVERSAL JOINT

描述:
尖端類型: 外正方形
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋起子頭轉接器 配備快拆式夾頭

SQU.ADAPTOR 1/4IN W. QUICK-CH.CHUCK.

描述:
1/4 英吋
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋轉接器,彈性

1/4起子可彎式快速接頭 1/4起子頭用

描述:
長度: 150 mm
數量: 1 x
適用於 1/4" + 1/2"  SOCWR 分類的硬質泡棉
1 x
適用於 1/4 + 1/2 SOCWR 分類的硬質泡棉

FMINRT-(F.096509059)-345X255X50MM

描述: Content retaining
數量: 1 x
1 x
金屬盒,大小 4 空白

METALBOX HAND TOOLS SETS

數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊