- 適合所有傳統氣動與電動起子
- 標準:方形起子符合 DIN 3121 標準
- 設計:鍛造、磨光
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
對邊寬 | 36 公釐 |
尖端類型 | 適用於外六角形 |
長度 (L1) | 48 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 49 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 30 mm |
套筒扳手深度 (t) | 18 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 磨光 |