可用於分節扳手與推擠式方形器具
- 起子:1/2 英吋正方形安裝,30 齒,12° 旋轉角度
- 標準:DIN 3122,DIN 3120,ISO 3315
- 材料:鉻釩鋼
- 表面:拋光,鍍鉻,黑色磷化塗層棘輪頭
- 手柄:兩部分手柄
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
材料 | 鉻釩鋼 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鉻 |
齒數 | 30 Stck(pcs) |
長度 (L1) | 260 mm |
手柄直徑 (D1) | 26,7 mm |
棘輪直徑 (D2) | 43,5 mm |
棘輪頭高度 (B1) | 24,2 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!