歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2 英吋轉接頭 配備快拆式夾頭

帶快拆式夾頭的 1/2 英吋轉接頭
快速接頭 六角型 1/2吋 X 1/4吋

料號 071513 01

EAN 4011231728690

登入後的客戶價格
1/2 英吋轉接頭 配備快拆式夾頭

料號 071513 01

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 起子:方形起子,DIN 3121,配合棘輪或其他方形起子使用

  • 定位銷的孔與 O 型環凹槽

  • 提示:1/4 或 5/16 英吋六角套筒,DIN 3126
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
1/4 英吋起子頭或 5/16 英吋起子頭的通用安裝

起子 (S2)

1/2 英吋

擰動類型

內方

尖端大小 (S1)

1/4 英吋

尖端類型

六角承窩

長度 (L1)

50 mm

連接長度 (L2)

22 mm

套筒扳手外徑 (D1)

15 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

25 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊