歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2 英吋衝擊套筒扳手插件 雙六角,公制,短型

1/2 英吋衝擊套筒扳手,雙六角,短
1/2吋 氣動複六角套筒WS10

料號 0714131910

EAN 4038898220022

登入後的客戶價格
1/2 英吋衝擊套筒扳手插件 雙六角,公制,短型

料號 0714131910

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適合所有傳統氣動與電動起子

  • 標準:方形起子符合 DIN 3121 標準

  • 設計:鍛造、磨光
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/2 英吋

擰動類型

內方

對邊寬

10 公釐

尖端類型

12 面頭

長度 (L1)

38 mm

套筒扳手外徑 (D1)

17,5 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

24 mm

套筒扳手深度 (t)

10 mm

材料

表面

磨光

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊