- 設計:長
- 表面:鍍鉻
- 驅動尺寸:1/2 英吋方形套筒,接球溝槽
- 尖端:適用於梅花螺絲
通知
適合用於在 DIN 3120 雙向棘輪中手動使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適用於 Ford
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
尖端大小 | TX40 |
擰動類型 | 內方 |
長度 (L1) | 120 mm |
刀片長度 (L2) | 80 mm |
長度 2 (L3) | 12,5 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 22,5 mm |
表面 | 鍍鉻 |