歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2 英吋套筒扳手插件 適用於梅花螺絲,長

1/2 英吋梅花長套筒扳手
1/2吋加長型內六角星型套筒 TX30 L:120MM

料號 071513430

EAN 4048539500468

登入後的客戶價格
1/2 英吋套筒扳手插件 適用於梅花螺絲,長

料號 071513430

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 設計:長

  • 表面:鍍鉻

  • 驅動尺寸:1/2 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 尖端:適用於梅花螺絲
通知

適合用於在 DIN 3120 雙向棘輪中手動使用
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
特別適用於 Ford

起子

1/2 英吋

尖端大小

TX30

擰動類型

內方

長度 (L1)

120 mm

刀片長度 (L2)

80 mm

長度 2 (L3)

12,5 mm

套筒扳手外徑 (D1)

22,5 mm

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊