歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2" 套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲,短

1/2 英吋梅花短套筒扳手
1/2吋內六角星型套筒 TX100 L:80MM

料號 0715133100

EAN 4038898059936

登入後的客戶價格
1/2" 套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲,短

料號 0715133100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 設計:短

  • 起子:1/2 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 輸出:適用於梅花螺絲
通知

適合用於在 DIN 3120 雙向棘輪中手動使用
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
TX 60


  • 適用於 Actros 碟煞

  • 適用於 Actros HL 驅動軸


TX 80


  • 用於 Iveco 轉向臂

  • 適用於 MAN 轉向


TX100


適用於 Iveco 轉向臂

起子

1/2 英吋

尖端大小

TX100

擰動類型

內方

長度 (L1)

80 mm

刀片長度 (L2)

42 mm

套筒扳手外徑 (D1)

26 mm

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊