歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型

1/2 英吋雙六角短套筒扳手
1/2吋複六角套筒 規格:SW28MM L:44MM短

料號 0712133128

EAN 4024835714617

登入後的客戶價格
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型

料號 0712133128

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 標準:DIN 3124,ISO 2725

  • 表面:鍍鉻,研磨/霧面

  • 起子:1/2 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 提示:適用於雙六角

  • POWERDRIV
通知

適合用於在 DIN 3120 雙向棘輪中手動使用

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/2 英吋

擰動類型

內方

對邊寬

28 公釐

長度 (L1)

44 mm

套筒扳手外徑 (D1)

37,7 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

33,5 mm

套筒扳手深度 (t)

24 mm

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊