- 附件:永久磁鐵
- 設計:鍍鉻,霧面
- 起子:1/2 英吋,接球溝槽
- 起子:六角
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 20.8 公釐 |
對邊寬 (英吋) | 13/16 英吋 |
長度 (L1) | 80 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 27 mm |
外擰動 | 1/2 英吋 |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 26 mm |
套筒扳手深度 (t) | 9 mm |
產品重量 (每個項目) | 147,500 g |