防塵棘輪,即使在艱困的工作條件下也能延長使用壽命。
- 驅動尺寸:12.5 – 1/2 英吋
- 標準:DIN 3122,ISO 3315
- 順時針方向與逆時針方向旋轉的反向桿
- 幾何:可中心下壓以獲得更多自由移動空間的棘輪主體
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
長度 (L1) | 253 mm |
長度 2 (L2) | 240 mm |
長度 3 (L3) | 115 mm |
寬度 (B1) | 19 mm |
寬度 2 (B2) | 36 mm |
直徑 (D1) | 26 mm |
直徑 2 (D2) | 38 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
版本 | 具有 72 個齒 - 旋轉角為 5 度 |
表面 | 鍍鉻 |
IP 防護等級 | IP 5X |