- 標準:DIN 3123,ISO 3316
- 表面:鍍鉻
- 起子:1/2 英吋方形套筒,接球溝槽
- 提示:1/2" 方頭
- 傾斜移動角度最高可達 8°
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於在難以觸及之處工作
![]() | |
起子 (S2) | 1/2 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端大小 (S1) | 1/2 英吋 |
尖端類型 | 外正方形 |
長度 (L) | 150 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 24 mm |