1/2 英吋扭力扳手
推擠式正方形起子扭力扳手,細頭
1/2吋扭力扳手-(40-200NM)
料號 071471 23
EAN 4011231722995
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
配備推擠式方形起子與細齒棘輪頭 (72 齒)
- 對設定值的精度為 ± 3%,符合 DIN EN ISO 6789:2003
- 轉動手柄即可簡單精確地進行設定
- 切換與/或推擠式方形起子
- 刻度為 Nm 以及每平方英呎的磅力
- 聲響和確實的扭力觸發可防止螺栓過度鎖緊
- 防滑 2 部分手柄
- 附校正認證
通知
扭力扳手是精密工具,必須定期使用合適測量設備來進行檢查並且在必要時進行調整。我們建議由我們的 Master Service 來進行年度校正。
指示
在使用後,請放鬆彈簧並設定為最低值。
![]() | |
尖端大小 | 1/2 英吋 |
最小/最大扭矩量程 | 40-200 Nm |
最小/最大扭矩量程 (英吋) | 30-150 lbf.ft |
適合右手擰緊 | 是 |
適合左手擰緊 | 是 |
隔板 (扭矩) | 2 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
長度 (L1) | 440 mm |
槓桿長度 (L2) | 420 mm |
棘輪頭高度 (B1) | 26 mm |
含直角量規的棘輪頭高度 (B2) | 42 mm |
手柄直徑 (D1) | 37 mm |