- 標準:DIN 3123,ISO 3316
- 表面:鍍鉻
- 驅動尺寸:1/2" 方形套筒
- 尖端:方頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
套筒扳手轉接器嵌件
![]() | |
尖端大小 (S1) | 3/8 英吋 |
起子 (S2) | 1/2 英吋 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |
套筒扳手外徑 (D1) | 23 mm |
長度 (L1) | 38 mm |