可透過帶鎖扣的鎖緊套筒,最長延伸至 432 公釐
標準:DIN 3122,ISO 3315
最佳化力量傳輸
可延長伸縮手柄,最長可達 432 公釐
容易使用
- 可透過安全鎖快速釋放
- 帶鎖定裝置的彈性可旋轉棘輪頭,72 齒,旋轉角度 5°。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 1/2 英吋 |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻高度光澤緞光加工 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
最短/最長長度 (L1) | 294-432 mm |
手柄長度 (L3) | 110 mm |
棘輪頭高度 (B1) | 15,5 mm |
含直角量規的棘輪頭高度 (B2) | 34 mm |
套筒外徑 (B3) | 24 mm |
手柄直徑 (D1) | 31 mm |
棘輪直徑 (D2) | 40 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!