歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1/2 英吋接頭棘輪

1/2 英吋接頭棘輪
1/2吋套筒棘輪扳手 可折 長度265MM

料號 071513 90

EAN 4024835141741

登入後的客戶價格
1/2 英吋接頭棘輪

料號 071513 90

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

轉環頭可旋轉 180°
  • 標準:DIN 3122,ISO 3315

  • 頭:72 齒,5° 旋轉角度
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

1/2 英吋

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

手柄材質

雙成分塑膠

長度 (L1)

264 mm

手柄長度 (L3)

105 mm

棘輪頭高度 (B1)

24 mm

含直角量規的棘輪頭高度 (B2)

39 mm

手柄直徑 (D1)

29 mm

棘輪直徑 (D2)

35 mm

此產品的備用零件:
維護套組 7 件式

1/2吋套筒棘輪扳手修理包 F:0712012

適用於具備轉盤的 1/2 英吋雙向棘輪