帶特殊型材,可安裝汽車特定輪胎螺母。
可防止遭受傷害
塑膠套筒可保護鋁製輪輞的塗層。
容易識別
這些套筒扳手的彩色引導系統可輕鬆識別所需的對邊寬,藉以減少時間的浪費。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 1/2 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端大小 | 特殊型材 |
對邊寬 | 17 公釐 |
尖端類型 | 0-不適用 |
長度 (L1) | 86 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 30 mm |
套筒扳手深度 (t) | 25 mm |
套筒內徑 (d2) | 24,5 mm |
套筒外徑 (d3) | 27 mm |
版本 | 固定銷的孔,與 O 型環的凹槽, 長 |
適合汽車類型 | MB S-Class, MB E-Class, MB S-Class, MB M-Class, MB SLK, MB GLK |
材料 | 鋼 |
表面 | 磨光 |