1" 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
1 英吋公制雙六角套筒扳手
1吋複六角套筒 規格:SW75MM L:60MM短
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 標準:DIN 3124,ISO 2725
- 表面:鍍鉻,研磨/霧面
- 起子:1" 方形套筒,銷鎖扣
- 提示:雙六角
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 1 英吋 |
對邊寬 | 75 公釐 |
尖端類型 | 12 面頭 |
長度 (L1) | 97 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 100 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 68 mm |
套筒扳手深度 (t) | 48 mm |