- 適合所有傳統壓縮空氣與電動起子
- 標準:正方形起子符合 DIN 3121
- 設計:鍛造,磨光
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 1 英吋 |
對邊寬 | 32 公釐 |
長度 (L1) | 62 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 52 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 54 mm |
套筒扳手深度 (t) | 18 mm |