適合圓孔
- 單側組裝,因此而具有螺母鎖定功能
- 無法扭轉
- 耐蝕
- 固定力高,可牢固安放於組件
- 凸緣可做為填隙片使用
- 鈑金與螺絲之間不直接接觸
- 卸除後可再次使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可用螺絲鎖緊板面
適合最小/最大螺絲直徑 | 4.2-4.2 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 7.2-7.2 mm |
最小/最大連接厚度 | 0.5-3 mm |
最短/最長長度 | 6.4-6.8 mm |
總高度 | 8,3 mm |
最小/最大寬度 | 7.2-7.2 mm |
材料 | 聚醯胺 - PA 661 |
顏色 | 中性 |
對應於原始備用零件編號 | 441035555, 9629041880, A0009886725 |