歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

1 型內部調整夾片

內部調整夾片,1 型
車身扣-內飾板1-MB-綠色

料號 0501104107
EAN 4047376897779

登入後的客戶價格
1 型內部調整夾片

料號 0501104107

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合橢圓形孔
  • 預先安裝於飾條,然後插入基本元件的對應孔。

  • 可達成公差補償

  • 可去除飾條

  • 也可做為密封使用
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
將飾條固定於攜帶元件

材料

聚甲醛

顏色

綠色

最小/最大鑽孔直徑

9.3-9.5 mm

最小/最大連接厚度

0.8-1 mm

頭直徑

13.5 mm

芯直徑

6 mm

頭部的夾具範圍

2.9 mm

最大寬度

18 mm

頭下方長度

16.3 mm

汽車類型

通用

對應於原始備用零件編號

A0007270046

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊