輕量,僅 8 公克
- 配戴在下巴之下
- 設計符合最新符合人體工學的發現結果
- 橢圓形耳塞可完美堵塞住耳道。
- 固定耳塞帶可消除會分散注意力的摩擦噪音
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於涉及破壞性噪音污染的應用
SNR 衰減值 | 23 dB |
L 衰減值 | 18 dB |
M 衰減值 | 20 dB |
H 衰減值 | 27 dB |
EN 標準 | 352 |
規範 | EN 352, AS/NZS 1270 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!