歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

有帶耳塞,可折疊 x-300

耳塞帶 x-300,折疊式
X-300 可摺疊式懸掛耳塞

料號 0899300341
EAN 4056807691213

登入後的客戶價格
有帶耳塞,可折疊 x-300

料號 0899300341

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 3 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

實用且舒適的聽力保護設備,您可以將其存放在任何襯衫或外套口袋中隨身攜帶。
  • 耳塞帶配戴在下巴之下

  • 符合人體工學的設計

  • 橢圓形耳塞可精準堵塞住耳道

  • 耳塞帶可將耳塞固定到位以消除摩擦噪音

  • 輕量,僅 8 公克
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
適用於涉及破壞性噪音污染的應用

SNR 衰減值

26 dB

L 衰減值

21 dB

M 衰減值

23 dB

H 衰減值

30 dB

EN 標準

352

規範

EN 352

此產品的備用零件:
換用耳塞套 適用於 x-300 頭帶式耳塞

X300替換耳塞/0899 300 339用

x 5 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊