歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耳塞 x-200

耳塞 x-200
X200子彈型耳塞-200副

料號 0899300334

EAN 4045989587315

登入後的客戶價格
耳塞 x-200

料號 0899300334

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

較薄且形狀符合人體工學的拋棄式耳塞,適用於耳道較窄的使用者

絕佳的絕緣性能



優質的語音識別



極為舒適,可獲得最高使用者接受度



封住的表面可防止異物與灰塵粒子滲透到耳塞中。



註記的 X 形狀有許多優點:


  • 可降低耳道入口處的接觸壓力

  • 可對耳道進行溫柔的最佳化調整

  • 快速簡單的正確插入

  • 容易清除
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
適用於涉及長期噪音污染的應用

SNR 衰減值

33 dB

L 衰減值

29 dB

M 衰減值

31 dB

H 衰減值

34 dB

容器

拋棄式分配器

版本

成對,在塑膠袋中

耳塞數

200 Pair

顏色

霓虹粉紅色

規範

EN 352, AS/NZS 1270

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊