歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耳塞 x-100

耳塞 x-100
X100圓錐型耳塞 50對盒裝 (不可散裝)

料號 0899300342

EAN 4049557637976

登入後的客戶價格
耳塞 x-100

料號 0899300342

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

符合人體工學、錐形拋棄式耳塞,適用於極為嘈雜的環境

絕佳的絕緣性能



優質的語音識別



極為舒適,可獲得最高使用者接受度



封住的表面可防止異物與灰塵粒子滲透到耳塞中



註記的 X 形狀有一些優點:


  • 可降低耳道入口處的接觸壓力

  • 可對耳道進行溫柔的最佳化調整

  • 快速簡單的正確插入

  • 容易清除
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
適用於涉及長期噪音污染的應用

SNR 衰減值

37 dB

L 衰減值

34 dB

M 衰減值

35 dB

H 衰減值

36 dB

容器

拋棄式分配器

版本

鬆散

耳塞數

50 Pair

顏色

霓虹綠色

規範

EN 352, AS/NZS 1270

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊