適用於快速、節能且乾淨的工作
鑽孔所需力量小
圓形凹槽,碎屑去除效果極佳
清潔孔,無撕裂
高斜絲錐
鑽孔無須費力
由於三角帶沒有螺紋 (Ø 6-8 公釐,整體長度為 235-320 公釐),因此,需要極小的力量即可取下鑽頭。
節省時間
在鑽孔過程中,使用 Ø 12 公釐的推入式沉頭孔,以同時對墊圈進行沉頭孔。
較長的可用鑽頭長度
可使用直徑為 22 公釐的延伸接頭。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
直徑 | 18 mm |
長度 | 650 mm |
工作長度 | 580 mm |
可以與延長桿一起使用 | 否 |
可以與轉接器一起使用 | 是 |