歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

膨脹型防火墊 plus

膨脹墊 plus
MAT-INTUM-125MM-10M

料號 0893304521
EAN 4038898842927
登入後的客戶價格
膨脹型防火墊 plus

料號 0893304521

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

發生火災時不會滴水
  • 絕緣層之間可以有 0 公釐的間距

  • 發生火災時會產生泡沫

  • 容易安裝,包括以後的安裝也很容易

  • 防火區域內不得更換材質
  • 實心結構中的牆壁與天花板通道 R 90 P-3680/8053-MPA BS

  • 輕型隔間牆壁通道 R 90 P-3682/8073-MPA BS

  • 牆壁與天花板通道 R 90/R120 P-2400/985/19-MPA BS

  • 牆壁與天花板通道 90 或 120 分鐘 Z-19.53-2565

  • 耐火等級 90 或 120 分鐘
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
適用於系統 [C] + [H2]


  • 防火牆 W 組合 [C]

  • 分隔管膨脹墊 plus [H2]


適用於易燃絕緣層之易燃與非易燃管道的牆壁與天花板通道,例如使用橡膠泡棉冷藏絕緣層進行絕緣的冷卻管道

指示
  • 在絕緣層周圍放置 2 層厚度為 1.1 公釐的材料,並使用鋼絲 (至少 0.8 公釐) 固定至絕緣層

  • 若使用礦物棉或泡沫玻璃、A 類別建材,則只需要一層

厚度

1.1 mm

長度

10 m

寬度

125 mm

顏色

灰色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊