A2 不鏽鋼,帶鑽頭以及淬硬鋼製成的模製螺紋。適用於緊固由鋼和鋁製成,≤ 2 mm 的薄壁型材面板 (編接板連接)
適用於將鋁與鋼型材板彼此固定 (編接板連接)
適用於緊固至
- 鋼匣
- Z 型材
- 一般建造許可 Z-14.1-4
- 歐洲技術認可 ETA 10/0184
材料 | 雙金屬 |
表面 | 片狀鋅 |
密封墊圈材料 | A2 不銹鋼 |
密封墊圈表面 | 素色 |
墊圈材料 | 乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 具備軸環的六角頭 |
擰動類型 | 六角 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
尖端形状 | 鑽頭 |
地下 | 鋼, 鋁 |
標稱直徑 (d1) | 6.3 mm |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dk) | 13.2 mm |
密封墊圈外徑 (d2) | 16 mm |
墊圈厚度 (h1) | 3 mm |
頭高度 (k1) | 6.8 mm |
鑽頭長度 (lp) | 4.5 mm |
包含鑽頭的螺紋長度 | 24 mm |
外擰動 (s1) | 3/8 英吋 |
可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) | 2.5 mm |
適用於最大子結構厚度 | 1.5 mm |
最小/最大連接厚度 | 0-7 mm |
批准 | ETA-10/0184 |
建議的最慢/最快安裝速度 (怠速) | 1200-1800 U/min(rpm) |