歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鑽孔螺絲,帶長鑽頭和密封墊圈 piasta® 的六角頭

piasta 自攻外牆螺絲,延長鑽頭,密封墊圈
ZEBRA PIASTA自鑽牙螺絲5.5X38
ZEBRA PIASTA

料號 0214895538
EAN 4011231276405

登入後的客戶價格
鑽孔螺絲,帶長鑽頭和密封墊圈 piasta® 的六角頭

料號 0214895538

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 400 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備延長鑽頭。由雙金屬 A2 不鏽鋼/硬化鋼製成,Ruspert® 塗層,類似於 ISO 10666 的六角頭

密封墊圈具有 A2 不鏽鋼金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封



使用鑽頭尖端,裝配時間至少降低 50%:


  • 鑽孔時無需定心

  • 螺紋模製

  • 固定

以一個操作完成全部



根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI / tII


  • 鋼 / 鋼

  • 鋁 / 鋼

  • 鋁 / 鋁
  • 一般建造許可 Z-14.1-4

  • 歐洲技術認可 ETA 10/0184
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
雙金屬

表面

片狀鋅

密封墊圈材料

A2 不銹鋼

密封墊圈表面

普通

墊圈材料

乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠

符合 ROHS 標準

頭類型

具備軸環的六角頭

擰動類型

六角

螺紋類型

自攻螺紋

尖端形状

鑽頭

地下


標稱直徑 (d1)

5,5 mm

長度 (l1)

38 mm

頭直徑 (dk)

10,9 mm

密封墊圈外徑 (d2)

19 mm

墊圈厚度 (h1)

4 mm

頭高度 (k1)

5,4 mm

鑽頭長度 (lp)

14 mm

包含鑽頭的螺紋長度

35 mm

外擰動 (s1)

SW8

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬)

13,5 mm

適用於最大子結構厚度

12 mm

適用於最小子結構厚度

4 mm

最小/最大連接厚度

0-9.0 mm

批准

ETA-10/0184

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

1200-1800 U/min(rpm)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊