歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鑽孔螺絲,帶長鑽頭 piasta® 的六角頭

piasta 自攻外牆結構螺絲,延長鑽頭
ZEBRA PIASTA自鑽牙螺絲5,5X38
ZEBRA PIASTA

料號 0214825538
EAN 4011231275729

登入後的客戶價格
鑽孔螺絲,帶長鑽頭 piasta® 的六角頭

料號 0214825538

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

A2 不鏽鋼,帶長鑽頭以及淬硬鋼製成的模製螺紋。適用於將鋼型材連接到 ≤ 12 mm 的鋼子結構
  • 適用於將鋁與鋼型材板固定到厚鋁與鋼子結構上

  • 可鑽孔的最大材料厚度 = 12 公釐

  • 類似於 DIN 7504-K
通知

與 ORSY® 儲存系統相容
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
雙金屬

表面

片狀鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

具備軸環的六角頭

擰動類型

六角

螺紋類型

UNC

尖端形状

鑽頭

地下


標稱直徑 (d1)

5,5 mm

長度 (l1)

38 mm

頭直徑 (dk)

10,9 mm

頭高度 (k1)

5,4 mm

鑽頭長度 (lp)

14 mm

包含鑽頭的螺紋長度

35 mm

外擰動 (s1)

SW8

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬)

13,5 mm

適用於最大子結構厚度

12 mm

適用於最小子結構厚度

4 mm

最小/最大連接厚度

3.0-13 mm

批准

ETA-10/0184

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

1200-1800 U/min(rpm)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊