A2 不鏽鋼,帶鑽頭以及淬硬鋼製成的模製螺紋。適用於將鋁和鋼型材以及夾層式單元連接至 ≤ 5 mm 的鋁和鋼子結構
密封墊圈具有 A2 不鏽鋼金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封
使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:
- 鑽孔時無需定心
- 螺紋成型
- 固定
以一個操作完成全部
根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI/tII
- 鋼 / 鋼 - 用於 ∅ 4.2 mm-∅6.3 mm
此外,根據 ETA-13/0210,夾層連接適用於 ∅ 6.3 mm,長度 ≥ 50 mm 起
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 雙金屬 |
表面 | 片狀鋅 |
密封墊圈材料 | A2 不銹鋼 |
密封墊圈表面 | 普通 |
墊圈材料 | 乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 具備軸環的六角頭 |
擰動類型 | 六角 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
尖端形状 | 鑽頭 |
地下 | 鋼 |
標稱直徑 (d1) | 5,5 mm |
長度 (l1) | 26 mm |
密封墊圈外徑 (d2) | 19 mm |
墊圈厚度 (h1) | 4 mm |
頭高度 (k1) | 5,5 mm |
鑽頭長度 (lp) | 6,9 mm |
包含鑽頭的螺紋長度 | 22,5 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) | 5,25 mm |
適用於最大子結構厚度 | 4 mm |
最小/最大連接厚度 | 0-5.0 mm |
批准 | ETA-10/0184 |
建議的最慢/最快安裝速度 (怠速) | 1200-1800 U/min(rpm) |