歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta® 的六角頭

自攻外牆結構螺絲,具備密封墊圈的 piasta
ZEBRA PIASTA自鑽牙螺絲4.8X25
ZEBRA PIASTA

料號 0214834825
EAN 4011231275743

登入後的客戶價格
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta® 的六角頭

料號 0214834825

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

A2 不鏽鋼,帶鑽頭以及淬硬鋼製成的模製螺紋。適用於將鋁和鋼型材以及夾層式單元連接至 ≤ 5 mm 的鋁和鋼子結構

密封墊圈具有 A2 不鏽鋼金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封



使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:


  • 鑽孔時無需定心

  • 螺紋成型

  • 固定

以一個操作完成全部



根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI/tII


  • 鋼 / 鋼 - 用於 ∅ 4.2 mm-∅6.3 mm


此外,根據 ETA-13/0210,夾層連接適用於 ∅ 6.3 mm,長度 ≥ 50 mm 起

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

雙金屬

表面

片狀鋅

密封墊圈材料

A2 不銹鋼

密封墊圈表面

普通

墊圈材料

乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠

符合 ROHS 標準

頭類型

具備軸環的六角頭

擰動類型

六角

螺紋類型

自攻螺紋

尖端形状

鑽頭

地下


標稱直徑 (d1)

4,8 mm

長度 (l1)

25 mm

密封墊圈外徑 (d2)

19 mm

墊圈厚度 (h1)

4 mm

頭高度 (k1)

4,5 mm

鑽頭長度 (lp)

5,6 mm

包含鑽頭的螺紋長度

22 mm

外擰動 (s1)

SW8

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬)

4,4 mm

適用於最大子結構厚度

3 mm

最小/最大連接厚度

0-6.0 mm

批准

ETA-10/0184

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

1700-2500 U/min(rpm)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊