歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鑽孔螺絲,帶密封墊圈 pias® 的六角頭

pias 自攻外牆結構螺絲,密封墊圈
ZEBRA PIAS自鑽攻牙螺絲WSH19-WS8-(A3K)-5,5X30
ZEBRA PIAS

料號 0214755309
EAN 4038898423836

登入後的客戶價格
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 pias® 的六角頭

料號 0214755309

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

表面硬化,藍色不易起化學變化鍍鋅鋼和密封墊圈。適用於將鋼製型材連接到 ≤ 5 mm 的鋼製子結構

密封墊圈具有鋼製鍍鋅金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封



使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:


  • 鑽孔時無需定心

  • 螺紋成型

  • 固定

以一個操作完成全部



根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI / tII


  • 鋼 / 鋼 - 用於 ∅ 4.2 mm-∅6.3 mm
通知

鍍鋅鑽孔螺絲只能用於預期不會潮濕之處。適用於有建造許可的緊固件,必須永遠遵循許可,特別是第 2 部份的「特殊規定」。
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
鍍鋅

密封墊圈材料

密封墊圈表面

鍍鋅

墊圈材料

乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠

符合 ROHS 標準

頭類型

具備軸環的六角頭

擰動類型

六角

螺紋類型

自攻螺紋

尖端形状

鑽頭

地下


標稱直徑 (d1)

5,5 mm

長度 (l1)

30 mm

頭直徑 (dk)

11 mm

密封墊圈外徑 (d2)

19 mm

墊圈厚度 (h1)

4 mm

頭高度 (k1)

5,4 mm

鑽頭長度 (lp)

7,25 mm

包含鑽頭的螺紋長度

26,5 mm

外擰動 (s1)

SW8

可鑽穿的最大材料厚度 (金屬)

5,25 mm

適用於最大子結構厚度

4 mm

最小/最大連接厚度

0-15 mm

批准

ETA-10/0184

建議的最慢/最快安裝速度 (怠速)

1200-1800 U/min(rpm)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊