表面硬化,藍色不易起化學變化鍍鋅鋼和密封墊圈。適用於將鋼製型材連接到 ≤ 5 mm 的鋼製子結構
密封墊圈具有鋼製鍍鋅金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封
使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:
- 鑽孔時無需定心
- 螺紋成型
- 固定
以一個操作完成全部
根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI / tII
- 鋼 / 鋼 - 用於 ∅ 4.2 mm-∅6.3 mm
通知
鍍鋅鑽孔螺絲只能用於預期不會潮濕之處。適用於有建造許可的緊固件,必須永遠遵循許可,特別是第 2 部份的「特殊規定」。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
密封墊圈材料 | 鋼 |
密封墊圈表面 | 鍍鋅 |
墊圈材料 | 乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 具備軸環的六角頭 |
擰動類型 | 六角 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
尖端形状 | 鑽頭 |
地下 | 鋼 |
標稱直徑 (d1) | 4,8 mm |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dk) | 10,5 mm |
密封墊圈外徑 (d2) | 19 mm |
墊圈厚度 (h1) | 4 mm |
頭高度 (k1) | 4,4 mm |
鑽頭長度 (lp) | 6 mm |
包含鑽頭的螺紋長度 | 22 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) | 4,4 mm |
適用於最大子結構厚度 | 3 mm |
最小/最大連接厚度 | 0-13 mm |
批准 | ETA-10/0184 |
建議的最慢/最快安裝速度 (怠速) | 1700-2500 U/min(rpm) |