歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無軸環的多功能塑膠 Zebra Shark® 安卡

多功能塑膠安卡,Shark,無軸環
塑膠安卡錨栓 8*51
ZEBRA-SHARK

料號 090600851
EAN 4024835774840

登入後的客戶價格
無軸環的多功能塑膠 Zebra Shark® 安卡

料號 090600851

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於幾乎所有建築材料中夾具的通用安卡 (低負載範圍)
  • 非常防腐爛、抗風化和老化

  • 熱穩定度從 –40°C 到 +100°C

  • 顏色:珍珠母貝紅

  • 預先形成的螺紋表示 WÜPOFAST 螺絲的低插入扭力

  • 縱向鎖定邊緣可防止旋轉

  • 可以使用單一螺絲直徑,而不管應用為何

  • 將節塊一起展開或外摺,以正向鎖定於多孔磚/空心牆中

  • 頭中預先形成螺紋

  • 透過正向鎖定或摩擦鎖定形成錨地的三向分割

  • 翼可做為實心或空心磚塊中的抗旋轉裝置使用

  • 針對安裝,我們建議使用 ASSY-D 插頭螺絲
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
  • 可與實心和空心磚塊中的最大螺絲直徑搭配使用,以確保實現良好的固定力

  • 在石膏板面板、壓光用紙板、木板等中使用。

  • 配合螺柱螺絲、掛鉤、環螺栓、WÜPOFAST 螺絲、ECOFAST 螺絲、木螺絲 (例如 ASSY-D) 使用

安卡直徑

8 mm

材料

PE - 聚乙烯

顏色

紅色

要求的螺絲直徑

6 mm

安卡長度 (l)

51 mm

標稱鑽頭直徑 (d 0)

8 mm

鑽孔深度 (t)

60 mm

埋置深度 (h s)

51 mm

要求的螺絲長度 (l s) - 條件

附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊