適用於幾乎所有建築材料中夾具的通用安卡 (低負載範圍)
- 非常防腐爛、抗風化和老化
- 熱穩定度從 –40°C 到 +100°C
- 顏色:珍珠母貝紅
- 預先形成的螺紋表示 WÜPOFAST 螺絲的低插入扭力
- 縱向鎖定邊緣可防止旋轉
- 可以使用單一螺絲直徑,而不管應用為何
- 將節塊一起展開或外摺,以正向鎖定於多孔磚/空心牆中
- 頭中預先形成螺紋
- 透過正向鎖定或摩擦鎖定形成錨地的三向分割
- 翼可做為實心或空心磚塊中的抗旋轉裝置使用
- 針對安裝,我們建議使用 ASSY-D 插頭螺絲
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 可與實心和空心磚塊中的最大螺絲直徑搭配使用,以確保實現良好的固定力
- 在石膏板面板、壓光用紙板、木板等中使用。
- 配合螺柱螺絲、掛鉤、環螺栓、WÜPOFAST 螺絲、ECOFAST 螺絲、木螺絲 (例如 ASSY-D) 使用
安卡直徑 | 6 mm |
材料 | PE - 聚乙烯 |
顏色 | 紅色 |
要求的螺絲直徑 | 4.5 mm |
安卡長度 (l) | 36 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 6 mm |
鑽孔深度 (t) | 45 mm |
埋置深度 (h s) | 36 mm |
要求的螺絲長度 (l s) - 條件 | 附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑 |
性能資料 | ||||||||||
安卡直徑 [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
建議負載2) | 混凝土 ≥ B25;C20/25 | Frec.[kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
實心磚 ≥ Mz12;KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
垂直多孔磚 ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
空心砂灰磚 ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
加氣混凝土 PB2;PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
石膏板 d = 12.5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
石膏板 d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
浮石 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) 直徑 7 公釐以下無預成型螺紋。 2) 這些值適用於使用螺絲直徑最大的木螺絲。 3) 應以旋轉鑽頭 (無衝擊或槌擊) 鑽孔。 |
特性值 | |||||||||
螺絲直徑 | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
板式建材螺絲直徑 | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
螺絲長度 | = 安卡長度 + 要緊固的材質厚度 + 螺桿直徑 + 任何石膏/絕緣厚度 | ||||||||
標稱鑽孔直徑 | ddrl.[mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
鑽孔深度 | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
埋置深度 | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
組件孔徑 | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |