¼ ZOLL-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR TX-SCHRAUBEN, KURZ
1/4 Zoll Steckschlüssel TX m.Lochbohrung REDSTRIPE
Art.-Nr. 5763014325
EAN 4099618142895
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.
Nut für Kugelrastung
Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.
Fester Halt
Das gerändelte Muster des Steckschlüsseleinsatzes sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX mit Bohrung |
Abtrieb | TX9 |
Länge (L1) | 37,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |